{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
Valmistajamerkintä | UHEV 2860-2 Quick | |
Nimellisjännite | 230 | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm; 6 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 35 mm; 30 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 28 mm | |
Suurin iskutiheys | 4 500 min-1 | |
Iskuenergia | 3,4 J | |
Tehonkulutus | 1 100 W | |
Työkalunpitimen muoto | SDS Plus | |
Paino | 3,3 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075576 UHEV2860-2 | |
EAN / GTIN | 4007430306234 | |
Valmistajan numero | 600713500 |