Boorhamer UHEV2860-2

Artikelnummer: 075576 UHEV2860-2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Metabox
  • Gereedschapsopname vorm: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Fabrikantnummer UHEV 2860-2 Quick
Nominale spanning 230
Onbelast toerental 0 min-1 - 2.100 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm; 6 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm; 30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 28 mm
Maximaal aantal slagen 4.500 min-1
Slagenergie 3,4 J
Wattage 1.100 W
Gereedschapsopname vorm SDS Plus
Gewicht 3,3 kg
Energievoorziening Netvoeding
Kabellengte 4 m
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075576 UHEV2860-2
EAN/GTIN 4007430306234
Nummer fabrikant 600713500

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtpatsers voor hamerboren.
De boorhamer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkracht stoten met maximale klopenergie genereert.
Metabo Quick: snel en zonder gereedschap van boorhouder wisselen.
Multi-hamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en verrichten van beitelwerkzaamheden.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.
  • Veiligheidskoppeling: mechanische ontkoppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.
  • Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental en aantal slagen.
  • Drijfwerk met twee versnellingen: twee boorsnelheden voor effectief boren in hout en metaal.
  • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.
  • Krachtig slagwerk, precisiegelagerd in een behuizing van aluminiumlegering: duurzaam en robuust.
  • Perfecte ergonomie dankzij het nabij de hand liggende zwaartepunt en de geoptimaliseerde greepcontour.
  • Tegen beschadiging en stof beschermde beneden liggende omschakelaar.
  • Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.
  • Vergrendelbare schakelaar voor comfortabel werken bij continu gebruik.
  • Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.

Levering:

Inclusief extra handvat en boordiepteaanslag.
Inclusief hamerhouder en snelspanboorhouder.