Bušaći čekić UHEV2860-2

Artikl br.: 075576 UHEV2860-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Metabox
  • Prihvat za alat oblik: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
Oznaka proizvođača UHEV 2860-2 Quick
Nazivni napon 230
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 2.100 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm; 6 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm; 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 28 mm
maksimalan broj udaraca 4.500 min-1
Udarna energija 3,4 J
Prihvat snaga 1.100 W
Prihvat za alat oblik SDS Plus
Težina 3,3 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Duljina kabela 4 m
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Broj proizvođača 600713500

Opis

Izvedba:

Moćni paketi za udarno bušenje.
Bušaći čekić ima mehanizam udara visoke učinkovitosti s preciznim pneumatskim mehanizmom udara koji proizvodi udarce s maksimalnom udarnom energijom pri minimalnom kontaktnom tlaku.
Metabo Quick: brza promjena bušaće glave bez alata.
Višenamjenski čekić s 4 funkcije: Udarno bušenje, bušenje u dvije brzine i štemanje.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koje ostaju konstantne pod opterećenjem.
  • Sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.
  • Kotačić za podešavanje za odabir broja okretaja i broja udaraca uređaja.
  • Prijenos s dvije brzine: dvije brzine bušenja za učinkovito bušenje drva i metala.
  • Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
  • Mehanizam za vrlo učinkovito djelovanje precizno montiran u kućištu od aluminijske legure: izdržljiv i robustan.
  • Savršena ergonomija zahvaljujući bliskom središtu gravitacije i optimiziranom hvatištu.
  • Prekidač za prebacivanje zaštićen je od oštećenja i prašine.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja: Sprječava neželjeno pokretanje nakon prekida napajanja.
  • Prekidač za zaključavanje za udoban rad u neprekidnom korištenju.
  • Kuglasta kapica prilagođena kabelu za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.

Opseg isporuke:

Uključujući dodatnu ručku i odstojnik za dubinu.
Uključujući udarnu glavu i brzosteznu bušaću glavu.