Udarni vrtalnik GSB 16 RE, z delovnim kovčkom

Št. art.: 060114E500
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 060114E500
EAN/GTIN 3165140519267
Številka proizvajalca 060114E500
L-število L00590 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Udarni vrtalnik GSB 16 RE
  • najhitrejši v svojem razredu
  • 750 W za najhitrejši potek dela
  • kompaktna oblika za optimalno rokovanje
  • robustno kovinsko ohišje zobnikov za dolgo življenjsko dobo
  • dodatni ročaj; obrtniški kovček; globinska zapora 210 mm; vpenjalnik brez ključa 13 mm

Lastnosti:

  • Moč: 380 W
  • Svrtalno držalo, izvedba: hitrovpenjalno vrtalno držalo
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Svrtalni Ø za les: 30 mm
  • Svrtalni Ø za zid: 18 mm
  • Svrtalni Ø za jeklo: 13 mm
  • Vrtilni priključni navoj: 1/2″-20 UNF
  • Teža: 2,5 kg. 2 kg
  • Prestavna hitrost brez obremenitve, 1. prestava: 0 - 2800 min-1
  • Nominalni navor: 2,3 Nm
  • Nominalna vhodna moč: 750 W
  • Prestavna hitrost pri hitrosti brez obremenitve: 0 - 47600 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 5. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [rezanje navojev]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [udarno vrtanje v beton]: 15,0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijačenje]: 2,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Premer vretena: 43. 0 mm
  • Varnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Varnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
  • Varnost K [udarno vrtanje v beton]: 2,4 m/s²
  • Varnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 83 mm
  • Meritve orodja (višina): 214 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 285 mm
  • Montaža orodja: 1/2″-20 UNF

Obseg dobave:

  • Dodatno držalo
  • Kufrček za orodje
  • Zaustavitev globine 210 mm
  • Priključek za vrtalnik 13 mm

Ustreznih izdelkov