Příklepová vrtačka GSB 16 RE, s řemeslným pouzdrem

Artiklové číslo: 060114E500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min. 0 min-1
Počet rázů min. 0 min-1
Příkon 750 W
Jmenovité napětí 230 V
Krouticí moment max. 2,3 Nm
Otáčky, max. 2 800 min-1
Počet rázů max. 47 600 min-1
Označení výrobce GSB 16 RE
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., beton 18 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 30 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Celková délka 285 mm
Šířka celkem 83 mm
Výška celková 214 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 15 m/s2; 2,5 m/s2; 5,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5; 2,4
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Hmotnost celkem 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 060114E500
EAN / GTIN 3165140519267
Číslo výrobce 060114E500
L-číslo L00590 25
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Příklepová vrtačka GSB 16 RE
  • nejrychlejší ve své třídě, 750 W pro nejrychlejší průběh práce, kompaktní provedení pro optimální manipulaci, robustní kovové pouzdro převodovky pro dlouhou životnost

Charakteristika:

  • Příkon: 380 W
  • Vrtací sklíčidlo, provedení: rychloupínací sklíčidlo
  • Rozsah upínání vrtacího sklíčidla, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva: 30 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva: 18 mm
  • Rozsah vrtání do oceli: 13 mm
  • Připojovací závit vřetena: 1/2″-20 UNF
  • Hmotnost: 2,5 kg. 2 kg
  • Otáčky naprázdno, 1. rychlostní stupeň: 0 - 2800 min-1
  • Nominální točivý moment: 2,3 Nm
  • Nominální příkon: 750 W
  • Počet zdvihů při otáčkách naprázdno: 0 - 47600 bpm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 5. 5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání závitů]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do betonu]: 15,0 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Průměr krku vřetena: 43. 0 mm
  • Bezpečnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Bezpečnost K [vrtání s příklepem]: 1,5 m/s²
  • Bezpečnost K [příklepové vrtání do betonu]: 2,4 m/s²
  • Bezpečnost K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 83 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 214 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 285 mm
  • Upevnění nástroje: 1/2″-20 UNF

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Kufřík na nářadí
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Rychloupínací sklíčidlo vrtáku 13 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku