• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 060114E500
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060114E500
EAN / GTIN 3165140519267
Herstellernummer 060114E500
L-Nummer L00590 25
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagbohrmaschine GSB 16 RE
  • Die Schnellste ihrer Klasse
  • 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt
  • Kompakte Bauweise für optimale Handhabung
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 380 W
  • Bohrfutter, Ausführung: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 18 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2″-20 UNF
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 2800 min-1
  • Nenndrehmoment: 2.3 Nm
  • Nenneingangsleistung: 750 W
  • Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 47600 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 15.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spindelhalsdurchmesser: 43.0 mm
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 2.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 83 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 285 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2″-20 UNF

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Handwerkerkoffer
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • Schnellspannbohrfutter 13 mm

    Passende Produkte