taladradora percutora GSB 16 RE, con el caso del artesano

Número de artículo: 060114E500
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Taladradora de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 060114E500
EAN / GTIN 3165140519267
Número del fabricante 060114E500
Número L L00590 25
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Taladradora percutora GSB 16 RE
  • el más rápido de su clase, 750 W para un progreso de trabajo más rápido, diseño compacto para un manejo óptimo, carcasa de engranaje metálica robusta para una larga vida útil

Característica:

  • Potencia: 380 W
  • Portabrocas, versión: portabrocas de acción rápida
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 - 13 mm
  • Taladro Ø madera: 30 mm
  • Taladro Ø albañilería: 18 mm
  • Taladro Ø acero: 13 mm
  • Rosca de conexión del husillo taladrador: 1/2″-20 UNF
  • Peso: 2,5 kg. 2 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 2800 min-1
  • Par nominal: 2,3 Nm
  • Potencia nominal de entrada: 750 W
  • Carrera de revoluciones en vacío: 0 - 47600 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 5. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de roscas]: 2,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación por percusión en hormigón]: 15,0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 2,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Diámetro del cuello del husillo: 43. 0 mm
  • Inseguridad K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Inseguridad K [roscado]: 1,5 m/s²
  • Inseguridad K [taladrado por percusión en hormigón]: 2,4 m/s²
  • Inseguridad K [atornillado]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 83 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 214 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 285 mm
  • Fijación de la herramienta: 1/2″-20 UNF

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Estuche
  • Detención de profundidad 210 mm
  • Portabrocas de acción rápida 13 mm

Productos adecuados