Ploščata merilna odprtina 1 - 15 mm

Št. art.: 0600101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0600101
EAN/GTIN 4029713282493
Številka proizvajalca 0600101
L-število L40510 1945

Opis

Izvedba:

  • odčitavanje 0,1 mm

Opis:

Stožčasta merilna naprava za luknje, ravna. Merilno območje 1-15 mm, odčitavanje 0,1 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo, utrjeno
  • Odčitavanje: 0,1 mm
  • Merilno območje (mm): 1 - 15