• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Plochý průměr otvoru 1 - 15 mm

Artiklové číslo: 0600101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření min. 1 mm
Rozsah měření max. 15 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Kalibr na otvory a milimetrový kalibr
Celková délka 175 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0600101
EAN / GTIN 4029713282493
Číslo výrobce 0600101
L-číslo L40510 1945
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • odečet 0,1 mm

Popis:

Kuželová měrka otvorů, plochá. Rozsah měření 1-15 mm, odečet 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel, kalená
  • Čtení: 0,1 mm
  • Rozsah měření (mm): 1–15