{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidad de medición mín. | 1 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 15 mm | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Calibre de taladros y milimétrico | |
| Longitud total | 175 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | acero fino |
| Número de artículo | 0600101 | |
| EAN / GTIN | 4029713282493 | |
| Número del fabricante | 0600101 | |
| Número L | L40510 1945 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |