Jauge à trous coniques, plate 1 - 15 mm

Réf.: 0600101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage de mesure min 1 mm
Plage de mesure max. 15 mm
Configurable non
Type de produit jauge a trous
Longueur totale 175 mm
Sommaire pièce unique
Norme norme usine
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 0600101
EAN / GTIN 4029713282493
Réf. fabricant 0600101
Article hors catalogue L40510 1945
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • lecture 0,1 mm

Description:

Jauge à trou conique, plate. Plage de mesure de 1 à 15 mm, lecture de 0,1 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable, trempé
  • Lecture : 0,1 mm
  • Plage de mesure (mm) : 1 - 15