Kaljena dvojna prizma z nosilcem 5 - 30 mm

Št. art.: 0522101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0522101
EAN/GTIN 4029713214258
Številka proizvajalca 0522101
L-število L40510 768

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Ploskost, paralelizem in pravokotna toleranca je 4 µm
  • 2 x 90° utori
  • Strojno v parih
  • Končna površina in osnova sta kotni

Opis:

Par dvojnih prizem z vpenjalnim jarmom iz posebnega jekla, kaljenega. Ravnost, vzporednost in pravokotnost so dovoljene do 0,004 mm. 2 x 90° reza, izdelana v parih. Čelna in osnovna površina sta oglati. Dimenzije 50x40x40 mm, za gredi premera 5-30 mm. Pakiranje: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo