Gehard dubbel prismapaar w. beugel 5 - 30 mm

Artikelnummer: 0522101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0522101
EAN/GTIN 4029713214258
Nummer fabrikant 0522101
L-nummer L40510 768

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
  • 2 x 90° groeven
  • In paren bewerkt
  • Het eindvlak en de basis zijn hoekig

Omschrijving:

Dubbel prismapaar met klembeugel van speciaal staal, gehard. Tolerantie vlakheid, evenwijdigheid en loodrechtheid 0,004mm. 2 x 90° insnijdingen per paar bewerkt. Oppervlakken voorkant en basis hoekig. Afmetingen 50x40x40mm, voor assen dia. 5-30mm. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal