Paire de vés doubles trempés, avec étrier 5 - 30 mm

Réf.: 0522101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0522101
EAN / GTIN 4029713214258
Réf. fabricant 0522101
Article hors catalogue L40510 768

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • La planéité, le parallélisme et la tolérance à angle droit sont de 4 µm
  • 2 rainures à 90°
  • Usiné par paires
  • La face d'extrémité et la base sont angulaires

Description:

Paire de prismes doubles avec étrier de serrage en acier spécial, trempé. Tolérance de planéité, de parallélisme et de perpendicularité 0,004mm. Entailles 2 x 90° usinées par paire. Surfaces frontales et d'appui angulaires. Dimensions 50x40x40mm, pour arbres de 5-30mm de diamètre. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial