Dvojice tvrzených hranolů s držákem 5 - 30 mm

Artiklové číslo: 0522101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0522101
EAN / GTIN 4029713214258
Číslo výrobce 0522101
L-číslo L40510 768

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Obrobené v párech
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Dvojice hranolů s upínacím třmenem ze speciální kalené oceli. Tolerance rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti 0,004 mm. 2 x 90° řezy zpracované v párech. Čelní a základní plochy hranaté. Rozměry 50x40x40 mm, pro hřídele o průměru 5-30 mm. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel