Pas A 4 Komplet vtičnic Zyklop, pogon 1/4″, 9 kosov

Št. art.: 05003883001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003883001
EAN/GTIN 4013288190789
Številka proizvajalca 05003883001
L-število L60020 3832

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni pas (pas) v tipični zasnovi Wera s 9 maticami v najtesnejšem prostoru.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Vključuje snap kavelj za pritrditev na zanke ali žepe za pas.
  • Z netkano podlago in trakovi z ježkom za enostavno pritrditev, npr
  • B..
  • Na stenskem, regal, delavniški voziček in Wera 2 GO transportnem sistemu za orodje.

Prednosti:

  • 9-delna matica na robustnem tekstilnem pasu, ¼″
  • Za ročno in strojno upravljanje (brez udarcev)
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Primerno za stensko montažo, sistem regal, delavniški voziček in Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • Pas A 4 Zyklop vtičnica vložek set, 1/4″ pogon, 9-delni; 9 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogon: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 1 pas A (tekstilni pas), 9-delni, neobremenjen: 39 x 238 mm; 1 x trakovi z ježkom 30: 200 x 30 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli