Belt A 4 Jeu de douilles Zyklop 1/4″, 9 pièces

Réf.: 05003883001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003883001
EAN / GTIN 4013288190789
Réf. fabricant 05003883001
Article hors catalogue L60020 3832

Description

Description:

  • Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit.
  • Le mécanisme ″Twist to Unlock″, très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.
  • Avec le système ″Take it easy″ une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire.
  • Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.
  • Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement ¼″
  • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Livraison:

  • Belt A 4 Zyklop socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange