Belt A 4 sada nástrčných hlavic (″ořechů″) Zyklop, upínací část 1/4″, 9 dílný

Artiklové číslo: 05003883001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05003883001
EAN / GTIN 4013288190789
Číslo výrobce 05003883001
L-číslo L60020 3832
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 ořechy na nejužším prostoru.
  • Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné uložení a snadné odebrání ořechů.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.
  • Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např.
  • na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Výhoda:

  • 9dílná sada bitových hlavic na robustním textilním pásu ¼″
  • Pro ruční i strojní ovládání
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt A 4 sada nástrčných hlavic (″ořechů″) Zyklop, upínací část 1/4″, 9 dílný
  • 9x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený: 39 x 238 mm
  • 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm