Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega jekla Razmik B 200 x 13 x 0,5 mm

Št. art.: 0460222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0460222
EAN/GTIN 4029713210441
Številka proizvajalca 0460222
L-število L40510 1806

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno merilo iz nerjavečega vzmetnega jekla, razred 2 EC, razdelitev: 1/2 mm zgoraj in mm spodaj.

Lastnosti:

  • Dolžina: 200 mm