Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél Pitch B 200 x 13 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0460222
EAN / GTIN 4029713210441
Gyártó száma 0460222
L-szám L40510 1806

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • EC fokozat II
  • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacélból, EC 2 osztály, beosztás: 1/2 mm felül és mm alul.

Jellemző:

  • Hosszúság: 200 mm