{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 0,5 mm; 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 200 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Celková šířka | 13 mm | |
| Celková výška | 0,5 mm | |
| Ohebné/pružné | ano | |
| Nerez | ano | |
| Tvar | B | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | 0460222 | |
| EAN / GTIN | 4029713210441 | |
| Číslo výrobce | 0460222 | |
| L-číslo | L40510 1806 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |