{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 0,5 mm; 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Largeur totale | 13 mm | |
| Hauteur totale | 0,5 mm | |
| Souple/flexible | oui | |
| Inoxydable | oui | |
| Type | B | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 0460222 | |
| EAN / GTIN | 4029713210441 | |
| Réf. fabricant | 0460222 | |
| Article hors catalogue | L40510 1806 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |