Prirobnični kotnik, natančno obdelan, pocinkan, 300 x 300 mm

Št. art.: 0396414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396414
EAN/GTIN 4029713026554
Številka proizvajalca 0396414
L-število L40510 1221

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Tovarniški standard
  • Za natančno poravnavo prirobnic, npr. Pri vodovodnih in sanitarnih delih v cevovodih

Opis:

Prirobnični kotnik iz posebnega jekla, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 300 x 300

Standard:

Factory standard