Flenshoek, fijn bewerkt, gegalvaniseerd, 300 x 300mm

Artikelnummer: 0396414
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0396414
EAN/GTIN 4029713026554
Nummer fabrikant 0396414
L-nummer L40510 1221

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal, met zinkcoating
  • Fabrieksstandaard
  • Voor het nauwkeurig uitlijnen van flenzen, bijv. in leidingwerk en sanitaire werkzaamheden in pijpleidingen

Omschrijving:

Flenshoek van speciaal staal, gegalvaniseerd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 300 x 300

Norm:

Factory standard