Ángulo de brida, finamente mecanizado, galvanizado, 300 x 300mm

Número de artículo: 0396414
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0396414
EAN / GTIN 4029713026554
Número del fabricante 0396414
Número L L40510 1221

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Para alinear con precisión las bridas, por ejemplo, en obras de plomería y saneamiento en tuberías

Descripción:

Ángulo de brida de acero especial, galvanizado.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 300

Norma:

Factory standard