• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flanschenwinkel, fein bearbeitet, verzinkt, 300 x 300mm

Artikel-Nr.: 0396414
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0396414
EAN / GTIN 4029713026554
Herstellernummer 0396414
L-Nummer L40510 1221

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, verzinkt
  • Werksstandard
  • Zum exakten Ausrichten von Flanschen, z. B. bei Sanitär- und Sanitärarbeiten in Rohrleitungen

Beschreibung:

Flanschenwinkel aus Spezialstahl, verzinkt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300 x 300

Norm:

Factory standard