Kvadratni lasje kaljeni DIN 875/00 200 x 130 mm

Št. art.: 0388106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0388106
EAN/GTIN 4029713208448
Številka proizvajalca 0388106
L-število L40510 2036

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Za natančno testiranje kota in ravnosti (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kot za lase iz posebnega jekla, kaljenega, brez zaustavitve. Natančnost GG 00, z robom za merjenje las brez bleščanja. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 200 x 130 mm

Standard:

DIN 875