Čtyřhranné vlasy tvrzené podle DIN 875/00 200 x 130 mm

Artiklové číslo: 0388106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Přesnost 00
Druh produktu Vlasový úhelník
Materiál ocel
Povrch kalená
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0388106
EAN / GTIN 4029713208448
Číslo výrobce 0388106
L-číslo L40510 2036
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování úhlu a rovinnosti (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Vlasový úhelník ze speciální kalené oceli, bez dorazu. Přesnost GG 00, s neoslňujícím okrajem pro měření vlasů. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 200 x 130 mm

Norma:

DIN 875