Equerre à filament trempée DIN 875/00 200 x 130 mm

Réf.: 0388106
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
Packaging cardboard
Accuracy 00
Type of product bevel edge square
Material steel
Surface hardened
Standard DIN 875

Identification et classification

Référence article 0388106
EAN / GTIN 4029713208448
Réf. fabricant 0388106
Article hors catalogue L40510 2036
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 00
  • Pour les tests d'angle et de planéité exacts (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Equerre en acier spécial, trempé, sans butée. Précision GG 00, avec bord de mesure des cheveux non éblouissant. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 200 x 130 mm

Norme:

DIN 875