Cuadrado de cuchilla, endurecido DIN 875/00 200 x 130mm

Número de artículo: 0388106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Cartón
Precisión 00
Tipo de producto Escuadra de precisión
Material acero
Superficie templado
Norma DIN 875

Identificación y clasificación

Número de artículo 0388106
EAN / GTIN 4029713208448
Número del fabricante 0388106
Número L L40510 2036
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Escuadra de pelo de acero especial, endurecido, sin tope. Precisión GG 00, con un borde de medición de pelo sin brillo. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130 mm

Norma:

DIN 875