Destornillador SoftFinish® electric Ranurado 5.5 mm x 175 mm

Número de artículo: 00827
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 293 mm
Longitud cuchilla l1 175 mm
Norma DIN EN IEC 60900
Comprobado hasta 1.000 V
Color, amarillo Amarillo señales
Color, rojo Rojo señales
Serie SoftFinish® electric
Pieza descrita, Rojo señales Griff
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; gris; rojo
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 5,5
Diámetro de la cuchilla 1 mm
Tipo de producto Destornilladores
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 00827
EAN / GTIN 4010995008277
Número del fabricante 00827
Número L L60070 663
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 1 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 5.5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 293 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 175 mm
  • con batería / batería recargable: No

De la misma serie "SoftFinish® electric" Ver todos