{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna debelina obroča | 3,15 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 3,23 mm | |
Globina t | 2,2 mm | |
Radij R | 0,3 mm | |
Zunanji ⌀ D | 23 mm | |
Debelina E | 4 mm | |
Tip | 01 | |
Število rezil Z | 3 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217462 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197217394 |