Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba, HB7720, Nazivna debelina obroča: 1,6mm

Št. art.: 217462 1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,72 € / kos
  • od 5 kos
    33,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna debelina obroča (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna debelina obroča 1,6 mm
Zvrst HB7720
Širina utora W −0,03 1,68 mm
Globina t 1,25 mm
Radij R 0,3 mm
Zunanji ⌀ D 23 mm
Debelina E 4 mm
Tip 01
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217462 1,6
EAN/GTIN 4045197217356
Številka proizvajalca 217462 1,6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico