{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | desni | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 60 mm | |
Velikost ploščice | 10 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RC.X 1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 1 | |
Podložna ploščica | 269005 11 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 2 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 142 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 260616 10 | |
EAN/GTIN | 4062406383183 |