Valj za glajenje, konveksni 25 mm

Št. art.: 291440 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ kolesa 25 mm
Rezalni material HSS
Širina valja 8 mm
⌀ izvrtine kolesa 6 mm
Vrednost hrapavosti 4 µm
Oblika konveksni
Tip RRE
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291440 25
EAN/GTIN 4030741009693
Številka proizvajalca 41000057

Opis

Izvedba:

Struženo in polirano (Rz = 4 µm).
Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

Prednosti:

  • Boljša kakovost površine.
  • Utrjanje površin.
  • Krajši procesni čas.

Uporaba:

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

Primerno za:

Orodje za rebričenje: Art. 290004