• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Valj za glajenje, konveksni, ⌀ kolesa: 10mm

Št. art.: 291440 10
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ kolesa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ kolesa 10 mm
Rezalni material HSS
Širina valja 4 mm
⌀ izvrtine kolesa 4 mm
Vrednost hrapavosti 4 µm
Oblika konveksni
Tip RRE
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291440 10
EAN/GTIN 4030741009181
Številka proizvajalca 41000006
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.
Struženo in polirano (Rz = 4 µm).

Prednosti:

  • Boljša kakovost površine.
  • Utrjanje površin.
  • Krajši procesni čas.

Uporaba:

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

Primerno za:

Orodje za rebričenje: Art. 290000; 290001