Komplet digitalnega merilnika TWIN-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm 3

Št. art.: 405521 3
Popust
558,00 €
Nastavi ceno 3 kos (127,67 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 51,00 € /kos.
  • 28,30 € /kos.
  • 13,35 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: ⌀ 1,6
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC; Vmesnik USB; USB-vmesnik; TESA Link Connector TLC
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik ⌀ 1,6
Vmesnik TESA Link Connector TLC; Vmesnik USB; USB-vmesnik; TESA Link Connector TLC
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost Da
Avtomatski izklop Da
Čas delovanja 12.000 h
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Mednarodna velikost izvedbe CR2032
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405521 3
EAN/GTIN 4067263132745

Opis

Izvedba:

  • Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
  • Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
  • Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
  • Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
  • Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.
Garnitura, ki zajema 3× art. 412785 GR.150.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli