{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Dolžina nonija | 39 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Meka kljuke a | 23 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 10×3 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418520 200 | |
EAN/GTIN | 4045197203731 | |
Številka proizvajalca | 418520 200 |