Dvouhákový hloubkoměr, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 418520 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 333,00 CZK / ks
  • 409,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Stupnice 1/20 mm
Délka nonia 39 mm
Odchylka měření E MPE ±0,05 mm
Rozměr háčku a 23 mm
Měřicí technika analogový
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 10×3 mm
Obal Pouzdro
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418520 200
EAN / GTIN 4045197203731
Číslo výrobce 418520 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí lišta a nonius matně chromované, s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Použití:

Univerzální pro měření hloubek, odstupů vybrání a zápichů zejména v otvorech. Dbejte prosím na rozměr a.