Calibre de profundidad de doble gancho, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 418520 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 15,56 € /piezas
  • 19,13 € /piezas
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Margen de error 0,05 mm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 200 mm
Longitud de nonio 39 mm
Longitud gancho 23 mm
Sección transversal regleta graduada 10×3 mm
Longitud de puente 100 mm
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma ISO 13385
Tipo de producto Calibre de profundidad
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 418520 200
EAN / GTIN 4045197203731
Número del fabricante 418520 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio cromado mate, con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Aplicación:

Universal para mediciones de profundidad, distancias,holguras y escotaduras, especialmente para taladros. Prestar atención a la medida a.