Globinsko pomično merilo z dvema kljukama 200 mm

Št. art.: 418520 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,50 € /kos.
  • 15,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Delitev 1/20 mm
Dolžina nonija 39 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Meka kljuke a 23 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 10×3 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418520 200
EAN/GTIN 4045197203731
Številka proizvajalca 418520 200

Opis

Izvedba:

Merilna letev in nonij z zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za merjenje globine, razmakov, vdolbin in zarez − zlasti tudi za izvrtine. Upoštevajte mero a.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico