{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,05 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Lungimea vernierului | 39 mm | |
| Lungimea cârligului | 23 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 10×3 mm | |
| Lungimea tălpii | 100 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Nein | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | Nein | |
| Execuţie părţi citire | Cromat mat | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 418520 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197203731 | |
| Număr producător | 418520 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |