Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimenzija A [mm]: 90
Dimenzija B [mm]: C [mm]: 4
Razsežnost D [mm]: 20
Opis:
Delavniško merilo z nonijem, s fino nastavitvijo, 300 mm, 0,05, mm-in
Lastnosti:
- Material: Kaljeno nerjavno jeklo
- Merske enote: mm
- Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
- Merilno območje [mm]: 0 ÷ 300
- Merilno območje [in]: 0 ÷ 300
- Merilno območje [in]: 1: 0 ÷ 12
- Razločljivost [mm]: 0,05
- Razločljivost [v]: 1/128
- Podrobna nastavitev: Z
Standard:
ISO 13385-1:2019
Obseg dobave:
Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti