Dílenský kalibr s jemným nastavením, 300 mm, 0,05 mm-in

Artiklové číslo: 00530622
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Označení výrobce Werkstatt-Messschieber, mit Feineinstellung, 300 mm, 0,05, mm-in
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha kalené
Mez chyby 0,05 mm
Odchylka měření MPE 50 µm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku L 90 mm
Jemné nastavení ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Analogová
Stupnice nonia mm / palce ano
Norma ISO 13385
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00530622
EAN / GTIN 7630041147834
Číslo výrobce 00530622
L-číslo L41140 21

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02: 0 <
L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05: 0 <
L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 90
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 20

Popis:

Dílenský kalibr s noniusem, s jemným nastavením, 300 mm, 0,05, mm-in

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 12
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Rozlišení [in]: 1/128
  • Jemné nastavení: S

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě