Calibre de taller, con ajuste fino, 300 mm, 0,05, mm pulg.

Número de artículo: 00530622
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Denominación del fabricante Werkstatt-Messschieber, mit Feineinstellung, 300 mm, 0,05, mm-in
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Suministro de energía Sin suministro de energía
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición templado
Margen de error 0,05 mm
Desviación de medición MPE 50 µm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Longitud del pico L 90 mm
Ajuste preciso
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Analógico/a
Graduación nonio mm/pulgadas
Norma ISO 13385
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 00530622
EAN / GTIN 7630041147834
Número del fabricante 00530622
Número L L41140 21

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 90
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 20

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, con ajuste fino, 300 mm, 0,05, mm-in

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 12
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Resolución [pulg]: 1/128
  • Ajuste fino: Con

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad