Poudarek na okoljevarstveni tehniki – pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi
Skladiščenje nevarnih snovi postavlja delavniškemu pohištvu posebne zahteve. Ne glede na to, ali gre za lovilne posode ali zbiralnike odpadkov, omare za nevarne snovi ali kontejnerje za nevarne snovi – vsi elementi morajo izpolnjevati pravne predpise. Predvsem pa so namenjeni za zagotavljanje najboljše možne zaščite vaših delavcev, vašega podjetja in okolja.
Kako profesionalna okoljska tehnologija zagotavlja skladnost z zakonodajo
Ravnanje z nevarnimi snovmi v podjetjih ureja zakonodajalec. V Nemčiji trenutno obstaja okoli 2.000 zakonov, direktiv in predpisov, ki obravnavajo to temo. Ti vključujejo na primer nemški Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ArbSchG), Uredbo o delovnih sredstvih (ArbStättV), nemško Uredbo o varnosti v obratu (BetrSichV), številne tehnične predpise za ravnanje z nevarnimi snovmi (TRGS), nemško Uredbo o zaščiti pred nevarnimi snovmi (GefStoffV) in še številne druge.
Za upoštevanje teh predpisov v podjetju obstajajo odgovornosti (od izvršnega direktorja in vodje oddelka do varnostnega inženirja) s tveganjem osebne odgovornosti. Profesionalna in standardizirana varnostna tehnologija pri tem poskrbi za veliko razbremenitev, saj kupite trajnostno jamstvo skladnosti z zakonodajo. Po zakonu so podjetja dolžna skrbeti za ljudi in okolje. S primerno varnostno opremo to zlahka dosežete.
Skladiščenje nevarnih snovi – tveganje je podcenjeno
Zahteve za skladišče nevarnih snovi so jasno določene. Nevarne snovi se delijo na:
- Snovi, ki onesnažujejo vodo ali škodijo okolju (kategorija nevarnosti GHS 1–4):
Tukaj je mogoče skladiščenje v lovilnih posodah iz jeklene pločevine ali umetne mase (PE). - Vnetljive tekočine (kategorija nevarnosti GHS 1–3):
V Nemčiji je skladiščenje teh snovi v kadeh iz umetne mase prepovedano, zato je treba uporabiti kadi iz jeklene pločevine. - Jedke snovi (z izjemo gorljivih snovi):
Te snovi je mogoče skladiščiti v kadeh iz umetne mase.
Potrebne velikosti kadi so predpisane glede na količino snovi. Poleg tega je prepovedano skupno skladiščenje snovi, ki lahko med seboj reagirajo.
V realnosti se ta pravila pogosto ne upoštevajo. Različne nevarne snovi se skladiščijo ena poleg druge na neurejen način brez sistematičnega pristopa in brez ustreznih kadi; namesto v omarah za nevarne snovi se neštete posode brez označitve nevarnih snovi nahajajo kar na regalih. To zagotovo ni v skladu s pravili za varstvo okolja. Podcenjena je zlasti nevarnost razpršilnih doz. V primeru požara se razpršilne doze močno segrejejo in počijo ter s tem predstavljajo veliko tveganje za bežeče osebe, reševalce in gasilce.
Omare za nevarne snovi – zaščita za vnetljive materiale
Vnetljivih snovi ni dovoljeno shranjevati v odprtih regalih, ampak v ognjevarnih omarah. Omara za nevarne snovi ima veliko odpornost proti ognju in je lahko opremljena z obtočnimi filtri proti uhajanju nastajajočih par.
V splošnem obstajata dve vrsti omar za nevarne snovi. Tip 30 ima 30-minutno odpornost proti ognju. Izredno primerna je za manjša in srednje velika podjetja, v katerih se skladiščijo le manjše količine nevarnih snovi. V njeni neposredni bližini ne sme biti postavljena nobena druga omara za nevarne snovi.
Drugače je pri tipu 90. Ta omara za nevarne snovi izpolnjuje zahteve za največjo odpornost proti ognju v skladu z DIN EN 14470-1. Primerna je za večje količine nevarnih snovi in ima 90-minutno odpornost proti ognju. Obe tipa imata kot omari za kemikalije potrebno talno lovilno posodo in sta izdelani iz ognjevarnih materialov, odpornih proti kislinam.
Kontejner za nevarne snovi – varno skladiščenje velikih količin
V podjetjih običajno obstaja veliko vodi nevarnih snovi, kislin in lugov, na primer v kontejnerjih IBC ali sodih. Tudi ti v nobenem primeru ne spadajo v garaže in skladiščne hale, ampak v posebne kontejnerje za nevarne snovi, ki ustrezajo okoljevarstvenim predpisom.
Vaše prednosti so jasne:
- skladiščenje nevarnih snovi skladno s predpisi,
- kompaktno skladiščenje na zelo majhnem prostoru,
- največja varnost z nizkimi investicijskimi stroški na skladiščno mesto.
Poleg klasičnih kontejnerjev za skladiščenje nevarnih snovi v različnih velikostih obstajajo tudi različne različice:
Kontejner za skladiščenje vodi nevarnih snovi
Tukaj lahko skladiščite sode in palete do treh ravni skladiščenja in do 12 metrov dolžine. Zaradi naravnega prezračevanja je kontejner za skladiščenje vodi nevarnih snovi primeren za pasivno skladiščenje vnetljivih snovi. Ta kontejner za nevarne snovi je na voljo tudi v toplotno izolirani izvedbi, ki pri skladiščenju zagotavlja zaščito pred zmrzaljo.
Protipožarni kontejner F90 iz betona
Namenjen je za skladiščenje vnetljivih tekočin in strupenih ali zelo strupenih snovi. Betonski kontejner F90 je opremljen z enim paletnim regalom za skladiščenje sodov in kontejnerjev IBC, vključno z lovilno posodo. Integrirano je tudi tehnično prezračevanje in prezračevalni elementi. Znotraj in zunaj zagotavlja odpornost proti ognju v skladu z F90, torej ima 90-minutno odpornost proti standardnemu požaru.
Delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi – samo en ventilator ni dovolj
Pri prelivanju, čiščenju, lepljenju ali mešanju se pogosto sproščajo strupeni hlapi, ki lahko hitro presežejo zakonske mejne vrednosti na delovnem mestu. Manjša rešitev za občasno delo z nevarnimi snovmi je uporaba osebne varovalne opreme, kot so na primer zaščitne dihalne maske, vendar v prostoru kljub temu obstajajo strupeni in eksplozivni hlapi. Obsežnejši ukrep je ureditev delovnih mest za delo z nevarnimi snovmi. Ta ne nudijo le ventilatorja, ampak z odvajanjem odpadnega zraka skrbijo tudi za zanesljivo in hitro odvajanje vseh nevarnih hlapov. Delavci lahko svoja dela izvajajo udobno in brez nevarnosti za njihovo zdravje. Delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi so na voljo v različnih širinah, od ozke do zelo široke izvedbe, in so s tem primerne za vsako podjetje.
Za optimalno skladiščenje nevarnih snovi in delo z nevarnimi snovmi so na voljo naslednji elementi:
Poleg okoljske tehnologije spadajo k delavniškemu pohištvu tudi sistemi delovnih mest, omare za orodje, sistemi izdaje orodja, delavniški vozički, vozički za orodje, skladniščna tehnika, lestve in podesti ter prostorski sistemi in kontejnerji. Izvedite več o temah ergonomija na delovnem mestu in metoda 5S tukaj. Tukaj najdete pregled.
Pravna varnost s svetovanjem in storitvami
Naši strokovni svetovalci za delavniško pohištvo vam ne predlagajo le pravih okoljevarstvenih rešitev za vaše podjetje, na voljo vam je tudi svetovalna mreža za varnostno-tehnična vprašanja. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali osebno, po telefonu ali prek e-pošte.