TEHNICA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN PRIM-PLAN – MANEVRAREA CORECTĂ A SUBSTANŢELOR PERICULOASE
Depozitarea substanţelor periculoase impune cerinţe speciale pentru echipamentele şi mobilierul industrial. Indiferent de tăvile sau de recipientele de colectare a deşeurilor, de dulapurile de siguranţă sau de containerele de substanţe periculoase, toate elementele echipamentelor trebuie să satisfacă prevederile legale. Înainte de toate, sunt concepute pentru a proteja optim angajaţii, întreprinderile şi mediul.
CUM TEHNICA PROFESIONALĂ DE PROTECŢIE A MEDIULUI OFERĂ SIGURANŢĂ JURIDICĂ
Legislatorul reglementează administrarea substanţelor periculoase în întreprinderi. În Germania, există cca. 2.000 de legi, decrete şi regulamente în această privinţă. Printre ele, se numără de pildă Legea protecţiei muncii (ArbSchG), Regulamentul privind incintele de lucru (ArbStättV), Regulamentul privind securitatea întreprinderii (BetrSichV), numeroase standarde tehnice pentru substanţe periculoase (TRGS), Regulamentul privind substanţele periculoase (GefStoffV) şi multe altele.
Pentru respectarea acestor norme, există responsabilităţi pornind de la manager, trecând pe la şeful de departament şi până la inginerul de securitate, cu riscul răspunderii personale.Tehnica de siguranţă profesională şi standardizată presupune un beneficiu semnificativ deoarece odată cu ea, achiziţionaţi o garanţie sustenabilă a siguranţei juridice. Conform legii, companiile au obligaţia de a trata cu grijă oamenii şi mediul. Dispunând de echipamentele de siguranţă adecvate, puteţi să vă îndepliniţi fără probleme aceste obligaţii.
DEPOZITAREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE – RISCUL ESTE SUBESTIMAT
Cerinţele privind depozitarea substanţelor periculoase sunt reglementate în mod precis. Elementele periculoase sunt împărţite în:
- Substanţe periculoase pentru apă sau pentru mediu (categorie de pericol GHS 1-4)
Este posibilă depozitarea lor în tăvi de retenţie din tablă de oţel sau din plastic (PE). - Lichide inflamabile (categorie de pericol GHS 1-3)
În Germania, este interzisă depozitarea acestora în tăvi din plastic; sunt necesare tăvile din oţel. - Substanţe corozive (cu excepţia substanţelor inflamabile)
Le puteţi depozita în tăvi din plastic.
Dimensiunile necesare ale tăvilor sunt specificate în funcţie de cantitatea de substanţă. În plus, există o interdicţie de depozitare comună a substanţelor care pot reacţiona între ele.
În realitate, aceste reguli sunt adesea ignorate. Diferite substanţe periculoase sunt depozitate deschis una lângă cealaltă şi fără tăvi; în locul unui dulap de siguranţă, sunt păstrate în numeroase recipiente fără marcaj de substanţe periculoase. Această situaţie nu corespunde în niciun caz prevederilor referitoare la tehnica de protecţie a mediului. Este subestimat în special pericolul dozelor de spray. În caz de incendiu, dozele de spray încălzite şi care pot exploda reprezintă un risc ridicat pentru persoanele care fug încercând să se salveze, pentru salvatori şi pentru pompieri.
DULAPUL DE SIGURANŢĂ – PROTECŢIA LA FOC A SUBSTANŢELOR INFLAMABILE
Substanţele inflamabile nu trebuie depozitate pe rafturi deschise, ci în dulapuri rezistente la foc. Un astfel de „dulap de toxicitate” dispune de o mare rezistenţă la foc şi poate fi prevăzut cu filtru de recirculare împotriva vaporilor care apar.
Există două tipuri de bază distincte. Tipul 30 rezistă la foc timp de 30 de minute. Este ideal pentru companiile mici şi mijlocii, în care sunt depozitate doar cantităţi mici de substanţe periculoase. În imediata apropiere a acestor dulapuri nu este permisă aşezarea niciunui alt dulap de siguranţă.
De asemenea, există şi Tipul 90. Acest dulap ecologic îndeplineşte cerinţele celei mai înalte trepte de protecţie la foc, conform DIN EN 14470-1. Este conceput pentru depozitarea de cantităţi mari şi poate rezista la foc timp de 90 de minute. La fel ca dulapurile de protecţie împotriva substanţelor chimice, ambele tipuri dispun de tăvile necesare şi sunt alcătuite din materiale rezistente la foc şi la acizi.
CONTAINERUL PENTRU SUBSTANŢE PERICULOASE – DEPOZITARE SIGURĂ PENTRU CANTITĂŢI MARI
Lichidele periculoase pentru apă, acizii şi leşiile, dar şi substanţele inflamabile există de obicei în cantităţi mari în întreprinderi, de exemplu, în containere sau butoaie IBC. Locul acestora nu sunt garajele sau halele de depozitare, ci containerele speciale pentru substanţe periculoase care satisfac prevederile referitoare la tehnica de protecţie a mediului.Avantajele sunt evidente pentru dvs.:
- Depozitarea substanţelor periculoase conform normelor
- Depozitarea compactă în cel mai mic spaţiu posibil
- Securitatea maximă cu costuri minime de investiţii pentru fiecare loc de depozitare
Containere speciale de protecţie a apelor
În acestea, depozitaţi recipiente şi paleţi pe până la 3 niveluri de depozitare şi lungime de 12 m. Prin ventilare naturală, containerele speciale de protecţie a apelor sunt recomandate pentru depozitarea pasivă a substanţelor inflamabile. Pentru depozitarea ferită de îngheţ a substanţelor periculoase, acest container este disponibil şi în variantă termoizolată.
Container de protecţie împotriva incendiilor F90 Beton
Este conceput pentru depozitarea lichidelor inflamabile şi a substanţelor toxice şi foarte toxice. Containerul F90 Beton dispune de un raft de paleţi pentru depozitarea butoaielor şi a containerelor IBC, la care se adaugă şi tavă de retenţie. Sunt integrate o ventilare tehnică şi componente cu aerisire. De asemenea, rezistenţa la foc F90, deopotrivă interioară şi exterioară, înseamnă că poate suporta un foc normal timp de 90 de minute.
STAŢII DE LUCRU PENTRU SUBSTANŢE PERICULOASE – UN VENTILATOR ESTE INSUFICIENT
La transfer, curăţare, lipire sau amestecare, adesea se formează vapori toxici care pot depăşi rapid valorile legale limită la locul de muncă. O soluţie parţială pentru lucrările sporadice cu substanţe periculoase ar fi utilizarea echipamentului de protecţie personală cum ar fi măştile de protecţie respiratorie. În încăpere, există totuşi vapori toxici sau vapori care prezintă pericol de explozie. O măsură mai complexă este amenajarea staţiilor de lucru speciale pentru substanţele periculoase. Acestea dispun nu doar de suflantă, ci şi aspiră eficient toţi vaporii printr-un canal de aerisire şi-l evacuează rapid. Angajaţii dvs. îşi pot duce la îndeplinire sarcinile având parte de cel mai ridicat confort posibil şi fără a-şi pune sănătatea în pericol. Staţiile de lucru pentru substanţe periculoase sunt disponbile lăţimi, de la îngust până la extralat, ceea ce înseamnă că se găsesc în variante adecvate pentru fiecare întreprindere.
Pentru depozitarea optimă a substanţelor periculoase şi pentru lucrul cu substanţe periculoase, sunt disponibile următoarele elemente:
Din echipamentele şi mobilierul industrial, pe lângă tehnica de protecţie a mediului, mai fac parte şi sistemele pentru spaţiile de lucru, dulapurile de scule, sistemele de eliberare a sculelor, dulapuri mobile, cărucioarele de scule, tehnica de depozitare, tehnica de urcare, precum şi sisteme pentru planificarea spaţiului şi containere. Aflaţi mai multe despre ergonomia la locul de muncă şi metoda 5S. Aici aveţi o privire de ansamblu.
SIGURANŢĂ JURIDICĂ PRIN CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE ŞI SERVICE
Consultanţii noştri specialişti în echipamente şi mobilier industrial vor găsi nu doar soluţiile adecvate pentru întreprinderea dvs. privind tehnica de protecţie a mediului. Ci, printr-o reţea de service cu acoperire completă, ei vă stau la dispoziţie pentru o consultanţă sigură din punct de vedere tehnic. Experţii noştri vă vor oferi informaţii în discuţii personale, la telefon sau prin e-mail.
Solicitare consultanţă personală