Tlačni razpršilniki, Tip: VL1

Št. art.: 083512 VL1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 1,5 l
Maksimalni obratovalni tlak 3 bar
Material tesnila EPDM
Material pršilne glave PP
Vrsta izdelka Ročni pršilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083512 VL1
EAN/GTIN 4062406129934
Številka proizvajalca 083512 VL1

Opis

Izvedba:

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva pršilna šoba, za nastavitev od pršilne megle do curka.
Tlačni razpršilniki GARANT z vidno skalo in stabilno nogo. Enostavna dodelitev zaradi enake barve pokrova pršilne glave in posode.
Pokrov pršilne glave in posoda za tekočino v beli barvi.

Uporaba:

Odporno proti običajnim alkalnim tekočinam in alkoholom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico