{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | M18BPFP-CCST | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 18 V | |
Pretok | 0,6 l/min - 4 l/min | |
Tlak | 1,38 bar - 8,27 bar | |
Dolžina cevi | 1,75 m | |
Masa | 3,6 kg | |
Prostornina rezervoarja | 15 l | |
Vrsta izdelka | Tlačni razpršilniki |
Številka izdelka | 073982 M18BPFP | |
EAN/GTIN | 4058546289997 | |
Številka proizvajalca | 4933471371 |