Tartály nyomáspermetezőhöz M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Cikkszám: 073982 M18BPFP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18BPFP-CCST
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 18 V
Átfolyás 0,6 l/min - 4 l/min
Nyomás 1,38 bar - 8,27 bar
Tömlőhossz 1,75 m
Súly 3,6 kg
Tartály űrtartalom 15 l
Termék fajtája Nyomáspermetező

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073982 M18BPFP
EAN / GTIN 4058546289997
Gyártó száma 4933471371

Leírás

Kivitel:

Rugalmas tartály a SWITCH TANK™ nyomáspermetező rendszerhez.
  • Az új cserélő rendszer tiszta munkavégzést tesz lehetővé szennyeződések nélkül.
  • Integrált szűrő.
  • Fedél fogantyú nagy nyílással az egyszerű szállításhoz és kényelmes feltöltéshez.

Dekontamináláshoz való változat 4,0 l/perc maximális átfolyással. Ideális felületek fertőtlenítéséhez.

Alkalmazható:

Switch Tank nyomáspermetező 073981 sz. M18BPFPH-0 méret.

Tartalom:

Tartály, 1,75 m tömlő, szórópisztoly hosszú szárral.